pagina iniziale

DATASENSING SRL - DTG957801020 SG2-30-045-OO-X 30MM RES AUTO RESTART - 957801020

MMD
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 2

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD - PNP

  • Larghezza del sensore - 32.3 mm

  • Altezza del sensore - 36.9 mm

  • Lunghezza del sensore - 450 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027893048546

Codice prodotto

DTG957801020

Cod. produttore

957801020

Produttore

MMD

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

2

Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD:

PNP

Larghezza del sensore:

32.3 mm

Altezza del sensore:

36.9 mm

Lunghezza del sensore:

450 mm

Capacità di rilevazione per provini:

30 mm

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente:

0...55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Le barriere di sicurezza SAFEasyTM SG2 rappresentano l’evoluzione naturale della serie SF2, prodotto di maggior successo della gamma di dispositivi di sicurezza.