pagina iniziale

DATASENSING SRL - DTG951451580 S300-PA-1-F01-RX REC 24-240VAC VDC - 951451580

MMD
copiacopia
DATASENSING SRL - DTG951451580 S300-PA-1-F01-RX REC 24-240VAC VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Fornitura del sistema unidirezionale - Ricevitore

  • Con funzione tempo - no

  • Distanza di commutazione nominale - 50000 mm

  • Max. distanza di commutazione - 50000 mm

  • Corrente d'uscita max. - 3000 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027893067424

Codice prodotto

DTG951451580

Cod. produttore

951451580

Produttore

MMD

Fornitura del sistema unidirezionale:

Ricevitore

Con funzione tempo:

no

Distanza di commutazione nominale:

50000 mm

Max. distanza di commutazione:

50000 mm

Corrente d'uscita max.:

3000 mA

Procedura di impostazione:

Impostazione manuale

Esecuzione del collegamento elettrico:

Morsetto

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto relè

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto invertitore (NO/NC)

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

25 mm

Altezza del sensore:

69.7 mm

Lunghezza del sensore:

100.4 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tempo di reazione:

25 ms

Portata del campo di protezione:

50 m

Frequenza di commutazione:

20 Hz

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...60 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Grado di protezione (IP):

IP67

Sensore fotoelettrico a sbarramento, marca DATASENSING SRL (EX M.D. MICRODETECTORS, modello DTG951451580 - S300-PA-1-F01-RX REC 24-240VAC VDC