pagina iniziale

DATASENSING SRL - DTG951451540 S300-PA-2-B01-OC POL 12-30VDC - 951451540

MMD
copiacopia
DATASENSING SRL - DTG951451540 S300-PA-2-B01-OC POL 12-30VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con funzione tempo - no

  • Distanza di commutazione nominale - 10000 mm

  • Max. distanza di commutazione - 10000 mm

  • Corrente d'uscita max. - 35 mA

  • Procedura di impostazione - Impostazione manuale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027893067387

Codice prodotto

DTG951451540

Cod. produttore

951451540

Produttore

MMD

Con funzione tempo:

no

Distanza di commutazione nominale:

10000 mm

Max. distanza di commutazione:

10000 mm

Corrente d'uscita max.:

35 mA

Procedura di impostazione:

Impostazione manuale

Esecuzione del collegamento elettrico:

Morsetto

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP/NPN

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

25 mm

Altezza del sensore:

69.7 mm

Lunghezza del sensore:

100.4 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Distanza del riflettore min.:

100 mm

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tempo di reazione:

1 ms

Portata del campo di protezione:

10 m

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

660 nm

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Grado di protezione (IP):

IP67

Sensore fotoelettrico a riflessione, marca DATASENSING SRL (EX M.D. MICRODETECTORS, modello DTG951451540 - S300-PA-2-B01-OC POL 12-30VDC