DATASENSING SRL - DTG951451480 S300-PA-1-A01-RX RRX 24-240VAC VDC - 951451480

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. distanza di commutazione - 15000 mm
Esecuzione del collegamento elettrico - Morsetto
Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto relè
Grado di protezione (IP) - IP67
Distanza di commutazione nominale - 15000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8027893067325
Codice prodotto
DTG951451480
Cod. produttore
951451480
Produttore
MMD
Max. distanza di commutazione:
15000 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Morsetto
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
Contatto relè
Grado di protezione (IP):
IP67
Distanza di commutazione nominale:
15000 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...60 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Forma della scatola:
Blocco
Corrente d'uscita max.:
3000 mA
Con funzione tempo:
no
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto invertitore (NO/NC)
Procedura di impostazione:
Impostazione manuale
Materiale del corpo:
Plastica
Distanza del riflettore min.:
100 mm
Tempo di reazione:
25 ms
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Tipo di luce:
Luce a infrarossi
Frequenza di commutazione:
20 Hz
Larghezza del sensore:
25 mm
Altezza del sensore:
69.7 mm
Lunghezza del sensore:
100.4 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Portata del campo di protezione:
15 m
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...240 V
Lunghezza d'onda del sensore:
880 nm