pagina iniziale

DATASENSING SRL - DTG950801040 S8-PR-5-T51-PP RRX TRA 1M PNP M8 - 950801040

DATASENSING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Messaggio di pre-guasto - no

  • Con funzione tempo - no

  • Distanza di commutazione nominale - 800 mm

  • Max. distanza di commutazione - 800 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027893050211

Codice prodotto

DTG950801040

Cod. produttore

950801040

Produttore

MMD

Messaggio di pre-guasto:

no

Con funzione tempo:

no

Distanza di commutazione nominale:

800 mm

Max. distanza di commutazione:

800 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Con riflettore:

no

Procedura di impostazione:

Impostazione manuale

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

25 mm

Altezza del sensore:

14 mm

Lunghezza del sensore:

42 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Tempo di reazione:

0.25 ms

Portata del campo di protezione:

0.8 m

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Grado di protezione (IP):

IP67

I sensori fotoelettrici della serie S8 offrono le funzioni più avanzate di soppressione dello sfondo, ridotte dimensioni, grazie all’alta risoluzione ottenuta attraverso i modelli con emissione LASER. Una nuova tecnologia brevettata è ora disponibile perla rilevazione di oggetti trasparenti e/o particolarmente lucidi, in grado di svolgere la funzione di soppressione dello sfondo anche se altamente riflettente ed in movimento.