DATASENSING SRL - DTG950151140 S6-1-C200 PROX AC DC CABLE - 950151140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza operativa - 50...2000 mm
Corrente d'uscita max. - 100 mA
Grado di protezione (IP) - IP65
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 15...264 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 15...264 V
Confezione
1 PZ
EAN
8027893001008
Codice prodotto
DTG950151140
Cod. produttore
950151140
Produttore
MMD
Distanza operativa:
50...2000 mm
Corrente d'uscita max.:
100 mA
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
15...264 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
15...264 V
Con riflettore:
no
Procedura di impostazione:
Impostazione manuale
Max. distanza di commutazione:
2000 mm
Messaggio di pre-guasto:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Con funzione tempo:
no
Forma della scatola:
Blocco
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
Contatto relè
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce/al buio
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 1
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di luce:
Luce a infrarossi
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto invertitore (NO/NC)
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
50 mm
Lunghezza del sensore:
50 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Tempo di reazione:
30 ms
Frequenza di commutazione:
16 Hz
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
15...264 V
Un prodotto DATASENSING SRL
Scopri la serie DATASENSING SRL