DAIKIN - DAKRZASG100MV1 SKY AIR ADVANCE 1PH - RZASG100MV1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello (unità interna) - Pavimento
Tipologia - Mono-split
Tipo di refrigerante - R32
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Altezza - 900 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4548848603275
Codice prodotto
DAKRZASG100MV1
Cod. produttore
RZASG100MV1
Produttore
DAK
Modello (unità interna):
Pavimento
Tipologia:
Mono-split
Tipo di refrigerante:
R32
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Altezza:
900 mm
Larghezza:
940 mm
Profondità:
320 mm
Frequenza:
50 Hz
Tensione di collegamento:
220 V
Livello di pressione sonora raffreddamento:
53...53 dB(A)
Livello di pressione sonora riscaldamento:
57...57 dB(A)
Peso:
70 kg