CABUR - Morsetto 35mm2 a vite, 1-piano, verde, serie CBD. - CB670
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremi - 0.5÷35 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5÷35 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5÷50 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.5÷35 mm²
Corrente nominale In - 125 A
Confezione
75 PZ
EAN
8017963035224
Codice prodotto
1ACB670
Cod. produttore
CB670
Produttore
CBRCB670
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremi:
0.5÷35 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5÷35 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5÷50 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5÷35 mm²
Corrente nominale In:
125 A
Tensione nominale:
1000 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-40÷100 °C
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
Sì
Piastra di chiusura necessaria:
Sì
Colore:
Verde
Piani interni esclusi con ponte:
No


