pagina iniziale

DAIKIN - DAKRXJ25A EMURA - RXJ25A

DAIKIN
copiacopia
DAIKIN - DAKRXJ25A EMURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Inverter controllato - sì

  • Numero di fasi - 1

  • Frequenza - 50 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548848064243

Codice prodotto

DAKRXJ25A

Cod. produttore

RXJ25A

Produttore

DAK

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Tipo di refrigerante:

R32

Inverter controllato:

sì

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Altezza:

612 mm

Larghezza:

402 mm

Profondità:

906 mm

Livello di pressione sonora raffreddamento:

46...46 dB(A)

Livello di pressione sonora riscaldamento:

47...47 dB(A)

Refrigerante pre-caricato:

0.76 kg

Peso:

33 kg

Diametro esterno nominale linea del fluido:

6.35 mm

Diametro esterno del tubo, tubo di aspirazione:

9.5 mm

Lunghezza massima tubazione:

20 m

Differenza altezza massima:

15 m

Unita esterna monosplit per condizionatore, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKRXJ25A - EMURA 2022