pagina iniziale

DAIKIN - DAKFTXZ35N SEZ.INTERNA URURU SARARA - R32 - FTXZ35N

DAIKIN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello (unità interna) - Parete (alta)

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Capacità di raffreddamento - 0.6...5.3 kW

  • Capacità  di riscaldamento - 0.6...9 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548848246960

Codice prodotto

DAKFTXZ35N

Cod. produttore

FTXZ35N

Produttore

DAK

Modello (unità interna):

Parete (alta)

Tipo di refrigerante:

R32

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Capacità di raffreddamento:

0.6...5.3 kW

Capacità  di riscaldamento:

0.6...9 kW

Inverter controllato:

sì

Colore:

Bianco

Altezza:

440 mm

Larghezza:

360 mm

Profondità:

870 mm

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Tensione di collegamento:

230 V

Diametro esterno nominale linea del fluido:

6.35 mm

Diametro esterno del tubo, tubo di aspirazione:

9.5 mm

Peso:

15 kg

Con telecomando/comando remoto:

sì

Combinazione unica di umidificazione, deumidificazione, ventilazione, purificazione dell'aria oltre che riscaldamento e raffrescamento in un unico sistema. Sensore "Intelligent Eye"con tripla area di controllo: consente di direzionare il flusso d'aria verso una zona diversa da quella in cui si trova la persona in quel momento. Il rilevamento viene effettuato su tre direzioni diverse: sinistra, frontale e destra. Se non viene rilevata la presenza di persone, l’unità passa automaticamente alla modalità risparmio energetico. Vincitore del premio di design internazionale "red dot"nel 2013 online controller: possibilità di controllo dell'unità interna da qualsiasi postazione tramite app, rete locale o internet. Prima pompa di calore aria-aria a R-32 sul mercato europeo. Non è necessario pulire i filtri grazie al filtro autopulente.