pagina iniziale

DAIKIN - DAKFTXP71N COMFORA - FTXP71N

DAIKIN
copiacopia
DAIKIN - DAKFTXP71N COMFORA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello (unità interna) - Parete (alta)

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Capacità di raffreddamento - 0.032...0.032 kW

  • Capacità  di riscaldamento - 0.035...0.035 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4573535238119

Codice prodotto

DAKFTXP71N

Cod. produttore

FTXP71N

Produttore

DAK

Modello (unità interna):

Parete (alta)

Tipo di refrigerante:

R32

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Capacità di raffreddamento:

0.032...0.032 kW

Capacità  di riscaldamento:

0.035...0.035 kW

Colore:

Bianco

Altezza:

295 mm

Larghezza:

990 mm

Profondità:

263 mm

Frequenza:

50 Hz

Tensione di collegamento:

220 V

Numero di velocità di ventilazione:

5

Livello di pressione sonora raffreddamento:

32...46 dB(A)

Livello di pressione sonora riscaldamento:

33...45 dB(A)

Diametro esterno nominale linea del fluido:

6.4 mm

Diametro esterno del tubo, tubo di aspirazione:

12.7 mm

Peso:

13.5 kg

Con telecomando/comando remoto:

sì

Con filtro odore:

sì

Con telecomando/comando remoto wireless:

sì

Con programma orologio/timer:

sì

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Google Assistant:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

sì

Unita interna per condizionatore, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKFTXP71N - COMFORA 2023