pagina iniziale

DAIKIN - DAKFTXM71R PERFERA WALL INTERNA - FTXM71R

DAIKIN
copiacopia
DAIKIN - DAKFTXM71R PERFERA WALL INTERNA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello (unità interna) - Parete (alta)

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Capacità di raffreddamento - 0.054...0.054 kW

  • Capacità  di riscaldamento - 0.06...0.06 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548848871124

Codice prodotto

DAKFTXM71R

Cod. produttore

FTXM71R

Produttore

DAK

Modello (unità interna):

Parete (alta)

Tipo di refrigerante:

R32

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Capacità di raffreddamento:

0.054...0.054 kW

Capacità  di riscaldamento:

0.06...0.06 kW

Inverter controllato:

sì

Colore:

Bianco

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Livello di pressione sonora raffreddamento:

32...47 dB(A)

Livello di pressione sonora riscaldamento:

34...46 dB(A)

Diametro esterno nominale linea del fluido:

6.35 mm

Diametro esterno del tubo, tubo di aspirazione:

15.9 mm

Peso:

14.5 kg

Con telecomando/comando remoto:

sì

Con telecomando/comando remoto wireless:

sì

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Unita interna per condizionatore, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKFTXM71R - PERFERA WALL INTERNA 2021