pagina iniziale

DAIKIN - DAKFTXM50R PERFERA WALL INTERNA - FTXM50R

DAIKIN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello (unità interna) - Parete (alta)

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Capacità di raffreddamento - 0.03...0.03 kW

  • Capacità  di riscaldamento - 0.032...0.032 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548848871094

Codice prodotto

DAKFTXM50R

Cod. produttore

FTXM50R

Produttore

DAK

Modello (unità interna):

Parete (alta)

Tipo di refrigerante:

R32

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Capacità di raffreddamento:

0.03...0.03 kW

Capacità  di riscaldamento:

0.032...0.032 kW

Inverter controllato:

sì

Colore:

Bianco

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Livello di pressione sonora raffreddamento:

27...44 dB(A)

Livello di pressione sonora riscaldamento:

31...43 dB(A)

Diametro esterno nominale linea del fluido:

6.35 mm

Diametro esterno del tubo, tubo di aspirazione:

12.7 mm

Peso:

14.5 kg

Con telecomando/comando remoto:

sì

Con telecomando/comando remoto wireless:

sì

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Daikin: PERFERA WALL INTERNA 2021, Unità interna per condizionatore