pagina iniziale

DAIKIN - DAKFTXJ50AB EMURA - FTXJ50AB

DAIKIN
copiacopia
DAIKIN - DAKFTXJ50AB EMURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Inverter controllato - sì

  • Colore - Nero

  • Altezza - 305 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548848064083

Codice prodotto

DAKFTXJ50AB

Cod. produttore

FTXJ50AB

Produttore

DAK

Tipo di refrigerante:

R32

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Inverter controllato:

sì

Colore:

Nero

Altezza:

305 mm

Larghezza:

212 mm

Profondità:

900 mm

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Tensione di collegamento:

230 V

Diametro esterno nominale linea del fluido:

6.35 mm

Diametro esterno del tubo, tubo di aspirazione:

12.7 mm

Peso:

12 kg

Unita interna per condizionatore, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKFTXJ50AB - EMURA 2022