pagina iniziale

DAIKIN - DAKFTXA50BB STYLISH INTERNA BLACK 50 - FTXA50BB

DAIKIN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Inverter controllato - sì

  • Colore - Nero

  • Altezza - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548848855247

Codice prodotto

DAKFTXA50BB

Cod. produttore

FTXA50BB

Produttore

DAK

Tipo di refrigerante:

R32

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Inverter controllato:

sì

Colore:

Nero

Altezza:

300 mm

Larghezza:

400 mm

Profondità:

880 mm

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Tensione di collegamento:

230 V

Diametro esterno nominale linea del fluido:

6.35 mm

Diametro esterno del tubo, tubo di aspirazione:

12.7 mm

Peso:

11.5 kg

Stylish offre la migliore qualità dell’aria. Grazie all’azione combinata della tecnologia Flash Streamer (con la generazione di un flusso di elettroni ad alta velocità), del filtro all’apatite di titanio e del filtro all’argento, le particelle di polvere presenti nell’aria sono catturate, gli odori (fumo, cibo, animali domestici..) eliminati e gli allergeni neutralizzati.