pagina iniziale

DAIKIN - DAKFTXA20BT STYLISH INTERNA BLACKWOOD 20 - FTXA20BT

DAIKIN
copiacopia
DAIKIN - DAKFTXA20BT STYLISH INTERNA BLACKWOOD 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Inverter controllato - sì

  • Colore - Nero

  • Altezza - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548848815098

Codice prodotto

DAKFTXA20BT

Cod. produttore

FTXA20BT

Produttore

DAK

Tipo di refrigerante:

R32

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Inverter controllato:

sì

Colore:

Nero

Altezza:

300 mm

Larghezza:

400 mm

Profondità:

880 mm

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Tensione di collegamento:

230 V

Diametro esterno nominale linea del fluido:

6.35 mm

Diametro esterno del tubo, tubo di aspirazione:

9.5 mm

Peso:

11.5 kg

Unita interna per condizionatore, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKFTXA20BT - STYLISH INTERNA BLACKWOOD 20