DAIKIN - DAKFNA60A9 CANALIZZATA VERTICALE UNIFICATA 60 - FNA60A9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Modello (unità interna) - Pavimento
Inverter controllato - sì
Numero di fasi - 1
Frequenza - 50/60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
4548848722938
Codice prodotto
DAKFNA60A9
Cod. produttore
FNA60A9
Produttore
DAK
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Modello (unità interna):
Pavimento
Inverter controllato:
sì
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50/60 Hz
Livello di pressione sonora raffreddamento:
30...36 dB(A)
Livello di pressione sonora riscaldamento:
30...36 dB(A)
Diametro esterno nominale linea del fluido:
6.35 mm
Diametro esterno del tubo, tubo di aspirazione:
12.7 mm
Peso:
30 kg


