pagina iniziale

DAIKIN - DAKFHA71A9 SKYAIR<LARGE<H/P<FHA<071 - FHA71A9

DAIKIN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello (unità interna) - Pensile a soffitto

  • Tipo di refrigerante - Altro

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Inverter controllato - sì

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548848717545

Codice prodotto

DAKFHA71A9

Cod. produttore

FHA71A9

Produttore

DAK

Modello (unità interna):

Pensile a soffitto

Tipo di refrigerante:

Altro

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Inverter controllato:

sì

Colore:

Bianco

Altezza:

350 mm

Larghezza:

1430 mm

Profondità:

880 mm

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Diametro esterno nominale linea del fluido:

9.52 mm

Diametro esterno del tubo, tubo di aspirazione:

15.9 mm

Con filtro pulizia dell'aria:

sì

Peso:

32 kg

Con telecomando/comando remoto:

sì

Con telecomando/comando remoto wireless:

sì

Con programma orologio/timer:

sì

Unita interna per condizionatore, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKFHA71A9 - PENSILE 2019 UNIFICATA 71