pagina iniziale

DAIKIN - DAKFHA60A9 SKYAIR<SMALL<H/P<FHA<060 - FHA60A9

DAIKIN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello (unità interna) - Pensile a soffitto

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Inverter controllato - sì

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548848717538

Codice prodotto

DAKFHA60A9

Cod. produttore

FHA60A9

Produttore

DAK

Modello (unità interna):

Pensile a soffitto

Tipo di refrigerante:

R32

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Inverter controllato:

sì

Colore:

Bianco

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Livello di pressione sonora raffreddamento:

33...37 dB(A)

Livello di pressione sonora riscaldamento:

33...37 dB(A)

Diametro esterno nominale linea del fluido:

6.4 mm

Diametro esterno del tubo, tubo di aspirazione:

12.7 mm

Con filtro pulizia dell'aria:

sì

Peso:

31 kg

Con telecomando/comando remoto:

sì

Con telecomando/comando remoto wireless:

sì

Con programma orologio/timer:

sì

Unita interna mono/multisplit a SOFFITTO Pot. Raff./Risc. 6,0/7,0 kw. Diametro Tubazioni 6,35/12,7 mm