pagina iniziale

DAIKIN - DAKFFA50A9 CASSETTA FULLY FLAT UNIFICATA 50 - FFA50A9

DAIKIN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Inverter controllato - sì

  • Numero di fasi - 1

  • Frequenza - 50 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548848722860

Codice prodotto

DAKFFA50A9

Cod. produttore

FFA50A9

Produttore

DAK

Tipo di refrigerante:

R32

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Inverter controllato:

sì

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Livello di pressione sonora raffreddamento:

27...39 dB(A)

Livello di pressione sonora riscaldamento:

27...39 dB(A)

Diametro esterno nominale linea del fluido:

6 mm

Diametro esterno del tubo, tubo di aspirazione:

12.7 mm

Peso:

17.5 kg

Unita interna mono/multisplit a CASSETTA 60x60 Pot. Raff./Risc. 5,0/5,8 kw..Diametro Tubazioni 6,35/12,7 mm