pagina iniziale

DAIKIN - DAKFCAHG100H HIGH COP ROUNDFLOW UNIFICATA 100 - FCAHG100H

DAIKIN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Capacità di raffreddamento - 9.5...9.5 kW

  • Capacità  di riscaldamento - 10.8...10.8 kW

  • Inverter controllato - sì

  • Numero di fasi - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548848702336

Codice prodotto

DAKFCAHG100H

Cod. produttore

FCAHG100H

Produttore

DAK

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Capacità di raffreddamento:

9.5...9.5 kW

Capacità  di riscaldamento:

10.8...10.8 kW

Inverter controllato:

sì

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50/60 Hz

Livello di pressione sonora raffreddamento:

33...44 dB(A)

Livello di pressione sonora riscaldamento:

33...44 dB(A)

Diametro esterno nominale linea del fluido:

9.52 mm

Diametro esterno del tubo, tubo di aspirazione:

15.9 mm

Peso:

25 kg

Unita interna per condizionatore, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKFCAHG100H - HIGH COP ROUNDFLOW 2019 UNIFICATA 100