pagina iniziale

DAIKIN - DAKFBA60A9 CANALIZZATA MEDIA UNIFICATA 60 - FBA60A9

DAIKIN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Inverter controllato - sì

  • Numero di fasi - 1

  • Frequenza - 50/60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548848722907

Codice prodotto

DAKFBA60A9

Cod. produttore

FBA60A9

Produttore

DAK

Tipo di refrigerante:

R32

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Inverter controllato:

sì

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50/60 Hz

Portata aria fredda:

750...1080 m³/h

Portata aria calda:

750...1080 m³/h

Livello di pressione sonora raffreddamento:

25...30 dB(A)

Livello di pressione sonora riscaldamento:

25...31 dB(A)

Diametro esterno nominale linea del fluido:

6.35 mm

Diametro esterno del tubo, tubo di aspirazione:

12.7 mm

Con filtro pulizia dell'aria:

sì

Peso:

35 kg

Con telecomando/comando remoto:

sì

Con programma orologio/timer:

sì

Unita interna mono/multisplit a CANALIZZABILE MEDIA PREVALENZA Pot. Raff./Risc. 6,0/7,0 kw. Diametro Tubazioni 6,35/12,7 mm