pagina iniziale

DAIKIN - DAK4MXM68A MULTI R32 - 4MXM68A

DAIKIN
copiacopia
DAIKIN - DAK4MXM68A MULTI R32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Tensione di alimentazione - 220 V

  • Frequenza - 50 Hz

  • Altezza - 734 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4573535125884

Codice prodotto

DAK4MXM68A

Cod. produttore

4MXM68A

Produttore

DAK

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Tipo di refrigerante:

R32

Tensione di alimentazione:

220 V

Frequenza:

50 Hz

Altezza:

734 mm

Larghezza:

974 mm

Profondità:

408 mm

livello di pressione sonora raffreddamento:

48...48 dB(A)

livello di pressione sonora riscaldamento:

49...49 dB(A)

Peso:

63 kg

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Unita esterna monosplit per condizionatore, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAK4MXM68A - MULTI R32 2023