DAIKIN - DAK3MXM40A MULTI R32 - 3MXM40A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante - R32
Tensione di alimentazione - 220 V
Frequenza - 50 Hz
Altezza - 734 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4573535125853
Codice prodotto
DAK3MXM40A
Cod. produttore
3MXM40A
Produttore
DAK
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante:
R32
Tensione di alimentazione:
220 V
Frequenza:
50 Hz
Altezza:
734 mm
Larghezza:
974 mm
Profondità:
408 mm
livello di pressione sonora raffreddamento:
46...46 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
47...47 dB(A)
Peso:
57 kg
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no