pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0033204 H4C: TELECAMERA PT IP/WI-FI DA INTERNO, - M-0033204

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0033204 H4C: TELECAMERA PT IP/WI-FI DA INTERNO,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6923172575128

Codice prodotto

DUHM-0033204

Cod. produttore

M-0033204

Produttore

DUH

Telecamera cube IP/Wi-Fi da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, rotazione PAN 325? / TILT -20?~100?, ICR, ottica fissa 4 mm F1.6, portata IR fino a 15 m, 1 porta LAN 100 Mbps, connessione Wi-Fi 2.4 G, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati (comunicazione bidirezionale), 2/3D NR, IVS, tripwire, intrusion, motion detection, human detection, privacy mode, allarme sonoro, micro SD card (512 GB), alimentazione 5 Vdc (type-C) <5 W, alimentatore incluso, case in plastica