pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0032874 F2C-LED: TELECAMERA BULLET IP/WI-FI FULL - M-0032874

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0032874 F2C-LED: TELECAMERA BULLET IP/WI-FI FULL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6939554913907

Codice prodotto

DUHM-0032874

Cod. produttore

M-0032874

Produttore

DUH

Telecamera bullet IP/Wi-Fi Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 2 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm F1.6, luminosita 0.005 lux F1.6, portata white light fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, connessione Wi-Fi 2.4 G, microfono integrato, 3D NR, motion detection, AI human detection, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <5.3 W, alimentatore incluso, case in metallo + plastica