pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0031418 IPC-HFW5442H-ZHE-S3: TELECAMERA BULLET I - M-0031418

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0031418 IPC-HFW5442H-ZHE-S3: TELECAMERA BULLET I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6923172587169

Codice prodotto

DUHM-0031418

Cod. produttore

M-0031418

Produttore

DUH

Telecamera bullet IP AI WizMind Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con riscaldamento, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25/30fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm ?1.2, luminosita 0.0006 lux ?1.8, portata IR fino a 60 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 uscita BNC, 1 porta RS485, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection,SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <16.1 W