pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0031010 IPC-HDBW7442E1-Z-X: TELECAMERA DOME IP A - M-0031010

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0031010 IPC-HDBW7442E1-Z-X: TELECAMERA DOME IP A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6923169759609

Codice prodotto

DUHM-0031010

Cod. produttore

M-0031010

Produttore

DUH

Telecamera dome IP AI WizMindX da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 50/60fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata f16 2.7~12 mm ?1.2, luminosita 0.0005 lux ?1.2 (0 con IR On), portata IR fino a 40 m, 1porta LAN 1000 Mbps, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (oggetto abbandonato/mancante), IVS (protezione perimetrale), face detection/recognition, PPE detection, people counting, ANPR, Parking Space Management, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <25.2 W