pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030925 IPC-HFW5241E-ZE-S3: TELECAMERA BULLET IP - M-0030925

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030925 IPC-HFW5241E-ZE-S3: TELECAMERA BULLET IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6923172587770

Codice prodotto

DUHM-0030925

Cod. produttore

M-0030925

Produttore

DUH

Telecamera bullet IP AI WizMind Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25/30fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm ?1.5, luminosita 0.0007 lux ?1.5 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3DNR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <11.6 W