pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030679 HAC-HFW2802TU-Z-A-S2: TELECAMERA BULLET - M-0030679

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030679 HAC-HFW2802TU-Z-A-S2: TELECAMERA BULLET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6923172581167

Codice prodotto

DUHM-0030679

Cod. produttore

M-0030679

Produttore

DUH

Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 15fps, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, luminosita 0.001 lux ?1.5 (0 con IR On), portata IR fino a 80 m, 3D NR, WDR 120 dB, CVI/TVI/AHD/CVBS su una porta BNC (DIP Switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, Super Adapt, alimentazione 12 Vdc <10.9 W