DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030602 NVR5832-16P-EI: NVR IP AI WIZSENSE 32 CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6923172589903
Codice prodotto
DUHM-0030602
Cod. produttore
M-0030602
Produttore
DUH
NVR IP AI WizSense 32 canali fino a 32 MP (recording), 8 canali a 8 MP/32 canali 1080p (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio (RCA), predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10, 1 porta eSATA, 4 porte USB (2x 2.0 e 2x 3.0, 1 porta RS232, 2 porte RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps + 16 porte PoE (1~8 ePoE) <150 W, 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/face recognition, 8 canali SMD Plus, 2U, alimentazione 100-240 Vac <13 W senza Hard Disk


