pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030600 NVR5864-EI: NVR AI WIZSENSE 64 CANALI IP - M-0030600

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030600 NVR5864-EI: NVR AI WIZSENSE 64 CANALI IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6923172586063

Codice prodotto

DUHM-0030600

Cod. produttore

M-0030600

Produttore

DUH

NVR AI WizSense 64 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali a 8 MP/32 canali a 1080p (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio RCA, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10, 1 eSATA, 1 RS232, 2 RS485, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 2 porte LAN 1000 Mbps, 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/recognition, 8 canali SMD Plus, 2U, alimentazione 100-240 Vac <13 W senza HDD