pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0028000 IPC-HDBW1230DE-SW: TELECAMERA DOME IP/WI - M-0028000

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0028000 IPC-HDBW1230DE-SW: TELECAMERA DOME IP/WI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6923172539960

Codice prodotto

DUHM-0028000

Cod. produttore

M-0028000

Produttore

DUH

Telecamera dome IP/Wi-Fi da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 2 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm ?2.0, luminosita 0.025 lux, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 3D, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <4.9 W