pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020578 IPC-HDBW3241F-AS-S2: TELECAMERA DOME IP - M-0020578

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020578 IPC-HDBW3241F-AS-S2: TELECAMERA DOME IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6923172541017

Codice prodotto

DUHM-0020578

Cod. produttore

M-0020578

Produttore

DUH

Telecamera dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm ?1.4, luminosita 0.002 lux ?1.4, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, IVS (protezione perimetrale), privacy mask 4 aree, AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <7.2 W