DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020528 IPC-HFW3841E-S-S2: TELECAMERA BULLET IP - M-0020528

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6923172542243
Codice prodotto
DUHM-0020528
Cod. produttore
M-0020528
Produttore
DUH
Telecamera bullet IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm ?1.4, luminosita 0.007 lux ?1.4, portata IR fino a 30 m, microfono integrato, 1porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <7.2 W


