pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020520 NVR1108HS-W-S2-CE: NVR 8 CANALI IP FINO - M-0020520

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020520 NVR1108HS-W-S2-CE: NVR 8 CANALI IP FINO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6923172543004

Codice prodotto

DUHM-0020520

Cod. produttore

M-0020520

Produttore

DUH

NVR 8 canali IP fino a 6 MP (recording), 1 canale a 6 MP/4 canali a 1080p (encoding), max. banda 40 Mbps (cablata)/16 Mbps (wireless), H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta SATA per HDD fino a 16 TB, 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, connessione Wi-Fi, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk