pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020517 IPC-HDW1430DT-STW: TELECAMERA EYEBALL IP - M-0020517

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020517 IPC-HDW1430DT-STW: TELECAMERA EYEBALL IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6923172533999

Codice prodotto

DUHM-0020517

Cod. produttore

M-0020517

Produttore

DUH

Telecamera eyeball IP/Wi-Fi da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 20fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm ?2.0, luminosita 0.03 lux F2.0, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono e speaker integrati, 3DNR, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <6.1 W