pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020516 IPC-HFW1430DS-SAW: TELECAMERA BULLET IP/ - M-0020516

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020516 IPC-HFW1430DS-SAW: TELECAMERA BULLET IP/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6923172539922

Codice prodotto

DUHM-0020516

Cod. produttore

M-0020516

Produttore

DUH

Telecamera bullet IP/Wi-Fi da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 20fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm ?2.0, luminosita 0.025 Lux ?2.0, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono integrato, 3D, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <4.1 W