pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020442 IPC-HDBW1430DE-SW: TELECAMERA DOME IP/WI - M-0020442

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020442 IPC-HDBW1430DE-SW: TELECAMERA DOME IP/WI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6923172539984

Codice prodotto

DUHM-0020442

Cod. produttore

M-0020442

Produttore

DUH

Telecamera dome IP/Wi-Fi da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 20fps, H265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <4.9 W