pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020391 ITC431-RW1F-IRL8-C2: TELECAMERA BULLET A - M-0020391

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020391 ITC431-RW1F-IRL8-C2: TELECAMERA BULLET A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6923172556240

Codice prodotto

DUHM-0020391

Cod. produttore

M-0020391

Produttore

DUH

Telecamera bullet AI lettura targhe ANPR enforcement IP67, sensore CMOS 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265, ICR, ottica motorizzata 10~50 mm, 4 LED IR 830 nm, portata illuminazione 23~30 m, velocita max. rilevata 120 km/h, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte RS485, 2 porte RS232, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, WDR 90 dB, GPS, metadati video, OSD, TF card (256 GB), alimentazione 12/36 Vdc/PoE <13 W