pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020254 HAC-HDW2241T-Z-A-S2: TELECAMERA EYEBALL - M-0020254

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020254 HAC-HDW2241T-Z-A-S2: TELECAMERA EYEBALL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6923172523761

Codice prodotto

DUHM-0020254

Cod. produttore

M-0020254

Produttore

DUH

Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm ?1.5, luminosita 0.001 lux ?1.5 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 3DNR, WDR 130 dB, CVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, Super Adapt, OSD, alimentazione 12 Vdc <6.4 W