pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015828 IPC-HDW3549TM-AS-LED: TELECAMERA EYEBALL - M-0015828

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015828 IPC-HDW3549TM-AS-LED: TELECAMERA EYEBALL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6939554993190

Codice prodotto

DUHM-0015828

Cod. produttore

M-0015828

Produttore

DUH

Telecamera eyeball IP AI WizSense Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 20fps, H.265+, ottica fissa M12 2.8 mm ?1.0, luminosita 0.003 Lux ?1.0, portata LED fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono integrato, protezione perimetrale, SMD Plus, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.4 W