pagina iniziale

DAB PUMPS SPA - DAB60180090 DCM-G 100-650/A/BAQE/1,1 - IE3 - 60180090

DAB PUMPS SPA
copiacopia
DAB PUMPS SPA - DAB60180090 DCM-G 100-650/A/BAQE/1,1 - IE3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059893141668

Codice prodotto

DAB60180090

Cod. produttore

60180090

Produttore

DAB

Pompe di circolazione con bocche in linea, idonee in impianti di riscaldamento e condizionamento, refrigerazione e acqua calda ad uso sanitario. Disponibili in versione singola e gemellare. Campo di funzionamento: da 1,2 a 420 m3/h con prevalenza fino a 41 metri. Massima pressione di esercizio: PN10: per DN 40 - DN 50. PN16: resto della gamma. Campo di temperatura del liquido: da -10 °C a +130 °C per DN 40 - DN 50. Da -10 °C a +140 °C per il resto della gamma. Flangiatura: PN 16.