pagina iniziale

DAB PUMPS SPA - DAB60170689 ACTIVE DRIVER PLUS M/M 14A 1X100/240 50/ - 60170689

DAB PUMPS SPA
copiacopia
DAB PUMPS SPA - DAB60170689 ACTIVE DRIVER PLUS M/M 14A 1X100/240 50/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059893081810

Codice prodotto

DAB60170689

Cod. produttore

60170689

Produttore

DAB

Gli Active Driver Plus sono inverter per il controllo e comando di pompe idrauliche e trovano la loro naturale applicazione in sistemi di pompaggio a pressione costante: domestici, industriali e agricoli. Grazie al display OLED si ha una interfaccia grafica estremamente semplice ed intuitiva. Visualizzare o modificare qualsiasi parametrio è estremamente semplice, questo semplifica la manutenzione. L’installazione è semplicissima grazie all’installazione assistita, l’inverter chiede all’utentei parametri necessari per essere configurato. Gli Active Driver Plus permettono un abbattimento dei consumi elettrici, grazie alla tecnologia ad inverter e al contempo garantendo il massimo comfort grazie alla pressione costante. Sono estremamente versatili perché non richiedono sensori e valvola di non ritorno esterni, infatti al loro interno hanno un sensore di pressione, un flussostato, e una valvola di non ritorno. I vantaggi dell’Active Driver Plus sono: - comfort grazie alla pressione costante. - risparmio energetico grazie alla tecnologia ad inverter. - maggiore silenziosità - compattezza - tutte le protezioni integrate: marcia a secco, amperometrica, tensioni anomale, sovratemperatura e gelo. Tensione di linea: 115V e 230V monofase. 400V Trifase Tensione elettropompa: 115V e 230V monofase, 230V e 400V trifase Frequenza di alimentazione: 50 Hz - 60 Hz. Installazione: verticale e orizzontale (solo per M/M e M/T) Massima temperatura del liquido: 50°C. Max. temperatura di esercizio: 50°C. Portata max: 18m3/h. Pressione max: 13 bar. Range di regolazione pressione: da 1 a 13 bar. Diametro di aspirazione (DNA): 1 1/4” maschio. Diametro di mandata (DNM): 1 1/2” femmina. Grado di protezione: IP55. Interfaccia di comunicazione per gruppi: SI un Active Driver Plus per pompa Non necessita di valvola di non ritorno. Dotato di display grafico. Possibilità di controllo remoto grazie al servizio D.Connect (D.Connect Box fornito separatamente). Cos'è D.Connect? L'innovativo servizio di DAB, l'Internet of Pumps!