pagina iniziale

D-LINK MEDITERRANEO - DLKDGS-1250-28XP/E SWITCH SMART 24X1GB, POE 370W, 4XSFP+, R - DGS-1250-28XP/E

D-LINK MEDITERRANEO
copiacopia
D-LINK MEDITERRANEO - DLKDGS-1250-28XP/E SWITCH SMART 24X1GB, POE 370W, 4XSFP+, R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0790069481062

Codice prodotto

DLKDGS-1250-28XP/E

Cod. produttore

DGS-1250-28XP/E

Produttore

DLK

Switch gestito industriale Gigabit Layer 2+ con 24 porte SFP e 4 porte SFP+ 10G, alimentazione DC ridondante Switch gestito industriale Gigabit Layer 2+ 24 porte SFP con negoziazione automatica (Auto-Negotiation) 4 slot uplink SFP+ 10 Gigabit Doppio ingresso di alimentazione 12-58 VDC con protezione contro l'inversione di polarità Consumo energetico: 35 W Supporto di topologie ad anello singolo e multiplo con tempo di recupero in caso di perdita del collegamento inferiore a 20 ms Supporto dei protocolliSpanning Tree IEEE 802.1D/1w/1s e Link Aggregation IEEE 802.3ad Supporto IGMP v1/v2/v3 e IGMP Snooping Supporto VLAN basate su porta, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad Double Tagging (Q-in-Q), VLAN basate su protocollo IEEE 802.1v e Private VLAN Supporto ACL multilivello e ACL basate su criteri/profili Controllo accessi alla rete tramite autenticazione IEEE 802.1X e client RADIUS per IEEE 802.1X Controllo delle tempeste di traffico Multicast/Broadcast/Flooding per porta e per VLAN Gestione tramite interfaccia Web e supporto SNMP v1, v2c e v3 Grado di protezione IP30 Temperatura operativa da -10 °C a +65 °C Test ambientali: Shock (IEC 60068-2-27), Caduta libera (IEC 60068-2-32), Vibrazioni (IEC 60068-2-6) Certificazioni di sicurezza: conformità UL, CE e FCC Design senza ventola (fanless) Installazione in rack da 19".