pagina iniziale

CROUZET - CROBL2R08MV1 SYR-LINE DOUBLE OUTPUT TIMER BL2R, 12-24 - BL2R08MV1

CROUZET
copiacopia
CROUZET - CROBL2R08MV1 SYR-LINE DOUBLE OUTPUT TIMER BL2R, 12-24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 12...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Intervallo di tempo - 0.5...864000 s

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

62 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449071794617

Codice prodotto

CROBL2R08MV1

Cod. produttore

BL2R08MV1

Produttore

CRO

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

12...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Intervallo di tempo:

0.5...864000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...240 V

Corrente nominale:

8 A

Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

12...240 V

Adatto per montaggio su guida a cappello:

Larghezza:

17.5 mm

Profondità:

60 mm

Altezza:

90 mm

Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:

0

I timer ad elevata potenza della gamma specializzata Syrline sono progettati per soddisfare esigenze specifiche in varie applicazioni. I timer hanno una struttura compatta per adattarsi a tutti i pannelli modulari. Multifunzione, Tensione di alimentazione 12 -> 240 V c.a./c.c.