CROUZET - CRO99782810 ELECTROMECHANICAL HOUR COUNTER CHM48X24, - 99782810

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Montaggio frontale
Numero di caratteri - 7
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Con funzione reset - no
Adatto per installazione in serie - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449071031194
Codice prodotto
CRO99782810
Cod. produttore
99782810
Produttore
CRO
Tipologia:
Montaggio frontale
Numero di caratteri:
7
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Con funzione reset:
no
Adatto per installazione in serie:
no
Larghezza:
24 mm
Altezza:
48 mm
Equipaggio di misura:
Analogico


