CROUZET - CRO99782714 ELECTROMECHANICAL HOUR COUNTER CHM48X24, - 99782714

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza della tensione d'ingresso - 50 Hz
Tipologia - Montaggio frontale
Numero di caratteri - 7
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Con funzione reset - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449071031187
Codice prodotto
CRO99782714
Cod. produttore
99782714
Produttore
CRO
Frequenza della tensione d'ingresso:
50 Hz
Tipologia:
Montaggio frontale
Numero di caratteri:
7
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con funzione reset:
no
Adatto per installazione in serie:
no
Larghezza:
48 mm
Altezza:
24 mm
Equipaggio di misura:
Analogico


