pagina iniziale

CROUZET - CRO87622090 ELECTRONIC IMPULSE COUNTER CTR24, BLCD, - 87622090

CROUZET
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza della tensione d'ingresso - 30 Hz

  • Tipologia - Montaggio frontale

  • Numero di caratteri - 8

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Con funzione reset - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3593150044699

Codice prodotto

CRO87622090

Cod. produttore

87622090

Produttore

CRO

Frequenza della tensione d'ingresso:

30 Hz

Tipologia:

Montaggio frontale

Numero di caratteri:

8

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Con funzione reset:

sì

Adatto per installazione in serie:

no

Larghezza:

48 mm

Altezza:

24 mm

Equipaggio di misura:

Digitale

Contatore totalizzatore senza preselezione. • Display LCD 8 cifre retroilluminato arancione • Alimentato da batteria al litio • Tipo di ingresso di conteggio: ingresso in tensione