pagina iniziale

CROUZET - CRO87622062 ELECTRONIC IMPULSE COUNTER CTR24, LCD, 8 - 87622062

CROUZET
copiacopia
CROUZET - CRO87622062 ELECTRONIC IMPULSE COUNTER CTR24, LCD, 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza della tensione d'ingresso - 7000 Hz

  • Tipologia - Montaggio frontale

  • Numero di caratteri - 8

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Con funzione reset - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072186336

Codice prodotto

CRO87622062

Cod. produttore

87622062

Produttore

CRO

Frequenza della tensione d'ingresso:

7000 Hz

Tipologia:

Montaggio frontale

Numero di caratteri:

8

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con funzione reset:

sì

Adatto per installazione in serie:

no

Larghezza:

48 mm

Altezza:

24 mm

Equipaggio di misura:

Digitale

Display LED a 8 cifre,Voltaggio 24 Vdc, Alimentato da una batteria al litio. Consumo per retroilluminazione 24 VDC +- 20 %: 50 mA. Collegamento nella parte posteriore del corpo a 8 morsetti. Diametro dei conduttori ammessi per il serraggio: 1,5 mm². Grado di protezione IP nella parte frontale IP 65. Temperatura ambiente per l'impiego -10...60 °C,Tensione di breakdown EN 61010.1: 2000V/50 Hz/ 1 min. Altitudine 2000 metri. Peso 50 g.Massima frequenza di conteggio 12 K Hz max.